WEIDMULLER - WEI1170270000 SAI-M23-KS-L-7/17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248962259
Codice prodotto
WEI1170270000
Cod. produttore
1170270000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
Altri
Schermato:
sì


