WEIDMULLER - WEI1170250000 SAI-M23-KSC-2-0.75-2.5


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.75...2 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4032248962211
Codice prodotto
WEI1170250000
Cod. produttore
1170250000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.75...2 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.75...2 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.75...2.5 mm²
Diametro del contatto a innesto:
2 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro