WEIDMULLER - WEI1170240000 SAI-M23-KBC-1.5-.56-1.0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.56...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare
Tipo di contatto - Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
50 PZ
EAN
4032248962150
Codice prodotto
WEI1170240000
Cod. produttore
1170240000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.56...1 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.56...1 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.56...1 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1.5 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


