WEIDMULLER - WEI1170140000 SAI-M23-KSC-0.08/0.56


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.08...0.56 mm² 
- Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare 
- Tipo di contatto - Girato (banco girevole) 
- Temperatura ambiente - -40...125 °C 
Confezione
- 50 PZ 
EAN
4032248962235
Codice prodotto
WEI1170140000
Cod. produttore
1170140000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.08...0.56 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Tipo di contatto:
Girato (banco girevole)
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.08...0.56 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.08...0.56 mm²
Diametro del contatto a innesto:
1 mm
Materiale dei contatti:
Altre leghe di rame
Materiale della superficie dei contatti:
Oro


