pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170120000 SAI-M23-SE-19

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170120000 SAI-M23-SE-19

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di poli - 19

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

  • Tensione nominale - 100 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962068

Codice prodotto

WEI1170120000

Cod. produttore

1170120000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di poli:

19

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Tensione nominale:

100 V

Grado di inquinamento:

3

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale dell'inserto portacontatto:

Plastica

Materiale del corpo isolante:

PA (Poliammide)

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Con conduttore di terra:

no

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.