WEIDMULLER - WEI1170110000 SAI-M23-BE-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di poli - 17
Materiale del portacontatti - Termoplastico
Corrente nominale In - 8 A
Temperatura ambiente - -40...125 °C
Confezione
1 PZ
EAN
4032248962198
Codice prodotto
WEI1170110000
Cod. produttore
1170110000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di poli:
17
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Corrente nominale In:
8 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
160 V
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dell'inserto portacontatto:
Plastica
Materiale dei contatti:
Altri
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no