pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1170100000 SAI-M23-SE-17

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1170100000 SAI-M23-SE-17

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Presa(femmina)

  • Numero di poli - 17

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a crimpare

  • Materiale del portacontatti - Termoplastico

  • Temperatura ambiente - -40...125 °C

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248962181

Codice prodotto

WEI1170100000

Cod. produttore

1170100000

Produttore

WEI

Tipo di contatto:

Presa(femmina)

Numero di poli:

17

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a crimpare

Materiale del portacontatti:

Termoplastico

Temperatura ambiente:

-40...125 °C

Inserto a contatto per connettore ad innesto circolare da installare in una custodia.