WEIDMULLER - WEI1170000000 SAI-M23-SE-6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di contatto - Puntale 
- Numero di poli - 6 
- Materiale del portacontatti - Termoplastico 
- Corrente nominale In - 20 A 
- Temperatura ambiente - -40...125 °C 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
4032248962037
Codice prodotto
WEI1170000000
Cod. produttore
1170000000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Puntale
Numero di poli:
6
Materiale del portacontatti:
Termoplastico
Corrente nominale In:
20 A
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Tensione nominale:
300 V
Grado di inquinamento:
3
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a crimpare
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Materiale dell'inserto portacontatto:
Plastica
Materiale del corpo isolante:
PA (Poliammide)
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Con conduttore di terra:
no