pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1169970000 SAIE-M23-S-EM

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Altri

  • Materiale (del corpo) - Altri

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Rivestimento della custodia - Altri

  • Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94 - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248961979

Codice prodotto

WEI1169970000

Cod. produttore

1169970000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Altri

Materiale (del corpo):

Altri

Posizione uscita cavo:

Altri

Rivestimento della custodia:

Altri

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

Altri

Temperatura di esercizio:

-40...125 °C

Grado di protezione IP (montato):

IP67

I connettori a innesto consentono un numero elevato di cicli d'accoppiamento, forte corrente di carico e alta densità di contatto unitamente a dimensioni minime.