WEIDMULLER - WEI1169930000 SAIL-M23-KSW-7/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di custodia - Altri
Materiale (del corpo) - Altri
Tipo di bloccaggio - Pressacavo
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Rivestimento della custodia - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248961993
Codice prodotto
WEI1169930000
Cod. produttore
1169930000
Produttore
WEI
Tipo di custodia:
Altri
Materiale (del corpo):
Altri
Tipo di bloccaggio:
Pressacavo
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Rivestimento della custodia:
Altri
Colore del corpo:
Altri
Temperatura ambiente:
-40...125 °C
Schermato:
sì



