WEIDMULLER - Cavo patch Ethernet RJ45 IP20, 8 poli, lunghezza 1.5m IE-C6FP8LB0015M40M40-B.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
tipo di cavo - S/FTP
Lunghezza - 1.5 m
colore del rivestimento - blu
costruzione del cavo - 4×2
tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(4)
Confezione
1 PZ
EAN
4032248956012
Codice prodotto
WD1165900015
Cod. produttore
1165900015
Produttore
WEI1165900015
tipo di cavo:
S/FTP
Lunghezza:
1.5 m
colore del rivestimento:
blu
costruzione del cavo:
4×2
tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(4)
tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(4)
corpo esterno del connettore collegamento 1:
altri
materiale del corpo del connettore collegamento 1:
plastica
corpo esterno del connettore collegamento 2:
altri
materiale del corpo del connettore collegamento 2:
plastica
manicotto anti-piegatura:
stampato
protezione della leva di arresto:
Sì
colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
blu
resistente alla fiamma:
secondo IEC/EN 60332-3-24
idoneità alla posa dinamica in catena:
No
configurazione pin:
altri
grado di protezione (IP):
IP20
valore NPV:
78 %