WEIDMULLER - WEI1160761001 RS D8-U 0...10V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP00
Metodo di montaggio del dispositivo - Apparecchio da incasso
Tipo di alimentazione - Altri
Tipo di collegamento elettrico - Altri
Altezza - 72 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248101245
Codice prodotto
WEI1160761001
Cod. produttore
1160761001
Produttore
WEI
Grado di protezione (IP):
IP00
Metodo di montaggio del dispositivo:
Apparecchio da incasso
Tipo di alimentazione:
Altri
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Altezza:
72 mm
Larghezza:
35 mm
Profondità:
70 mm
Metodo di montaggio:
Altri


