pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1139710000 VSSC6 RTD

WEIDMULLER
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 1...1 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 5 V

  • Corrente nominale di carico - 300 A

  • Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore - 15 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248921713

Codice prodotto

WEI1139710000

Cod. produttore

1139710000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

1...1 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

5 V

Corrente nominale di carico:

300 A

Livello di protezione filo conduttore/filo conduttore:

15 V

Livello di protezione filo-terra:

126 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

126 V

Frequenza:

113.6...113.6 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.