WEIDMULLER - WEI1134610100 IE-C5DS4VG0100MCAA70-E


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5
Lunghezza - 10 m
Tipo di cavo - SF / UTP
Colore della guaina esterna - Verde
Formazione / Struttura del cavo - 1x4
Confezione
1 PZ
EAN
4032248964277
Codice prodotto
WEI1134610100
Cod. produttore
1134610100
Produttore
WEI
Categoria:
5
Lunghezza:
10 m
Tipo di cavo:
SF / UTP
Colore della guaina esterna:
Verde
Formazione / Struttura del cavo:
1x4
Tipo di connettore del collegamento 1:
M12
Tipo di connettore del collegamento 2:
RJ45 8 (4)
Custodia del connettore 1:
Altri
Custodia del connettore 2:
Altri
Guaina antipiega:
Nessuno
Colore del cappuccio di protezione:
Nero
Non propagante la fiamma:
Secondo la norma EN 60332-3-24
Piedinatura:
Altri
NVP (Velocità nominale di propagazione):
66 %