WEIDMULLER - WEI1124100000 TRZ 24VDC 2CO EMPTY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 8
Larghezza - 12.8 mm
Altezza - 90.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248906048
Codice prodotto
WEI1124100000
Cod. produttore
1124100000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione con morsetto a molla
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
8
Larghezza:
12.8 mm
Altezza:
90.5 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
87.8 mm


