WEIDMULLER - WEI1123330000 TRS 24-230VUC 1CO EMPTY


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Numero di pin - 5
Larghezza - 6.4 mm
Altezza - 89.6 mm
Confezione
10 PZ
EAN
4032248905614
Codice prodotto
WEI1123330000
Cod. produttore
1123330000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Numero di pin:
5
Larghezza:
6.4 mm
Altezza:
89.6 mm
Possibilità di integrare funzioni supplementari:
sì
Con morsetti estraibili:
no
Profondità:
87.8 mm