WEIDMULLER - WEI1121120000 ZDU 6-2/D+


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 0.5...10 mm²
Tipo di componente - Diodo
Corrente nominale In - 5 A
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Colore - Nero
Confezione
20 PZ
EAN
4032248902224
Codice prodotto
WEI1121120000
Cod. produttore
1121120000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
0.5...10 mm²
Tipo di componente:
Diodo
Corrente nominale In:
5 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Colore:
Nero
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.5...10 mm²
Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:
0.5...6 mm²
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
1000 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Numero di piani:
1
Piani ponticellati internamente:
no
Tipo di connessione elettrica 2:
Connessione con morsetto a molla
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.5...6 mm²
Necessaria piastra di chiusura:
sì
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Larghezza:
8.1 mm
Altezza:
70 mm
Profondità:
57 mm