WEIDMULLER - WEI1118000000 SAIB-M16-7/9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza - 7
Numero di contatti di controllo - 7
Per diametro esterno cavo - 6...8 mm
Tipo di custodia - Lineare
Confezione
1 PZ
EAN
4032248898503
Codice prodotto
WEI1118000000
Cod. produttore
1118000000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Numero di contatti di potenza:
7
Numero di contatti di controllo:
7
Per diametro esterno cavo:
6...8 mm
Tipo di custodia:
Lineare
Numero di contatti dati:
7
Corrente nominale In:
5 A
Tensione nominale:
125 V
Grado di inquinamento:
3
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
0.14...0.14 mm²
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
0.14...0.75 mm²
Tipo di collegamento elettrico:
A saldare
Materiale della superficie dei contatti:
Argento
Materiale (del corpo):
Plastica
Rivestimento della custodia:
Nessuno
Materiale della ghiera filettata:
Zinco pressofuso
Tipo di bloccaggio:
Altri
Grado di protezione IP (montato):
IP40
Schermato:
no