pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1102221001 RS 30 230VAC LD LP 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Tensione nominale di comando Us 50Hz AC - 195.5...241.5 V

  • Tensione nominale di comando Us DC - 195.5...241.5 V

  • Completo di zoccolo -

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190146511

Codice prodotto

WEI1102221001

Cod. produttore

1102221001

Produttore

WEI

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Tensione nominale di comando Us 50Hz AC:

195.5...241.5 V

Tensione nominale di comando Us DC:

195.5...241.5 V

Completo di zoccolo:

Numero di contatti di scambio:

0

Con indicazione LED:

Con contatti ad azionamento forzato:

no

Tipo di contatti di commutazione:

Contatto semplice

Tipo di commutazione:

Monostabile

Con morsetti estraibili:

no

Polarità dell'azionamento:

Non polarizzato

Tensione nominale di comando Us 60Hz AC:

195.5...241.5 V

Larghezza:

11.2 mm

Altezza:

70 mm

Numero di contatti NC:

0

Numero di contatti NO:

1

Profondità:

56 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Gruppo di relè a innesto e spina a innesto. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.