WEIDMULLER - WEI1102111001 RS 30 115VAC LD LP 1A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 0
Con indicazione LED - sì
Confezione
10 PZ
EAN
4008190179601
Codice prodotto
WEI1102111001
Cod. produttore
1102111001
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
0
Con indicazione LED:
sì
Con contatti ad azionamento forzato:
no
Tipo di contatti di commutazione:
Contatto semplice
Tipo di commutazione:
Monostabile
Con morsetti estraibili:
no
Polarità dell'azionamento:
Non polarizzato
Larghezza:
11.2 mm
Materiale dei contatti:
Argento-Nichel (AgNi)
Altezza:
70 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
1
Profondità:
56 mm
Grado di protezione (IP):
IP20
Tipo di tensione di esercizio:
AC
Tensione di alimentazione AC 50 Hz:
250...250 V
Tensione di alimentazione AC 60 Hz:
250...250 V