WEIDMULLER - WEI1100210000 RS 30 24VDC LD BL/SL 1U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Tensione nominale di comando Us DC - 24...24 V
Completo di zoccolo - sì
Numero di contatti di scambio - 1
Confezione
10 PZ
EAN
4008190137939
Codice prodotto
WEI1100210000
Cod. produttore
1100210000
Produttore
WEI
Tipo di collegamento elettrico:
Connessione a vite
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Tensione nominale di comando Us DC:
24...24 V
Completo di zoccolo:
sì
Numero di contatti di scambio:
1
Con morsetti estraibili:
no
Larghezza:
25 mm
Altezza:
74 mm
Numero di contatti NC:
0
Numero di contatti NO:
0
Profondità:
51.5 mm


