pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1083040000 PDU 6/10/4AN

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1083040000 PDU 6/10/4AN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 1.5...10 mm²

  • Tipo di connessione elettrica 1 - Connettore

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Colore - Beige

  • Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 1.5...10 mm²

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4032248945542

Codice prodotto

WEI1083040000

Cod. produttore

1083040000

Produttore

WEI

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Tipo di connessione elettrica 1:

Connettore

Corrente nominale In:

57 A

Colore:

Beige

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

1.5...10 mm²

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

10...10 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

1.5...10 mm²

Numero di piani:

1

Numero di punti di serraggio per piano:

4

Tensione nominale:

800 V

Piani ponticellati internamente:

no

Necessaria piastra di chiusura:

Materiale del corpo isolante:

Termoplastico

Larghezza:

8.1 mm

Altezza:

97 mm

Temperatura di esercizio:

-50...120 °C

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Profondità:

40.5 mm

Adatto a materiale conduttore:

Rame

Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.