pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1082510000 HDC IP68 06B TSS 1M20

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1082510000 HDC IP68 06B TSS 1M20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di custodia - Custodia mobile

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Posizione uscita cavo - Altri

  • Posizione del gancio di bloccaggio - Altri

  • Tipo di bloccaggio - Vite

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248845774

Codice prodotto

WEI1082510000

Cod. produttore

1082510000

Produttore

WEI

Tipo di custodia:

Custodia mobile

Materiale (del corpo):

Alluminio

Posizione uscita cavo:

Altri

Posizione del gancio di bloccaggio:

Altri

Tipo di bloccaggio:

Vite

Larghezza:

58 mm

Altezza:

100.5 mm

Rivestimento della custodia:

Verniciatura a polveri

Colore del corpo:

Nero

Materiale della piastra:

Alluminio

Con passacavo a vite:

no

Tipo di fissaggio del collegamento a vite del cavo:

Metrico

Numero di connettori installabili:

0

Numero di entrate cavi:

1

Temperatura di esercizio:

-50...125 °C

Versione EMC (compatibilità elettromagentica):

Resistente ai raggi UV:

Grado di protezione IP (montato):

IP68

La speciale pressofusione e la sigillatura in più stadi della superficie garantiscono una protezione completa alla custodia.