WEIDMULLER - WEI1081560000 HDC IP65 10B FRAME M4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale (del corpo) - Alluminio
Posizione del gancio di bloccaggio - Altri
Tipo di bloccaggio - Vite
Larghezza - 58 mm
Altezza - 13 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4032248844432
Codice prodotto
WEI1081560000
Cod. produttore
1081560000
Produttore
WEI
Materiale (del corpo):
Alluminio
Posizione del gancio di bloccaggio:
Altri
Tipo di bloccaggio:
Vite
Larghezza:
58 mm
Altezza:
13 mm
Profondità:
109 mm
Colore del corpo:
Grigio
Materiale della piastra:
Alluminio
Con passacavo a vite:
no
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
sì
Grado di protezione IP (montato):
IP65