WEIDMULLER - WEI1079200000 WQV 35N/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 125 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Giallo
Confezione
20 PZ
EAN
4008190378295
Codice prodotto
WEI1079200000
Cod. produttore
1079200000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
125 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì