pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1072500000 WQV 16N-4/6

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1072500000 WQV 16N-4/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 11.9 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4008190475468

Codice prodotto

WEI1072500000

Cod. produttore

1072500000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare (Passo):

11.9 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.