WEIDMULLER - WEI1071900000 EW 15/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
4008190462949
Codice prodotto
WEI1071900000
Cod. produttore
1071900000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 15mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
27 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Profondità:
25 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.


