WEIDMULLER - WEI1070650000 SAI-4-F 4P M12 L 5M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori - 4
Numero di slot per sensori / attuatori - 4
Tipo di connettore per la linea principale - M12
Grado di inquinamento - 3
Max. amperaggio per presa / zoccolo - 3 A
Confezione
1 PZ
EAN
4032248826841
Codice prodotto
WEI1070650000
Cod. produttore
1070650000
Produttore
WEI
Numero di poli della boccola per sensori / attuatori:
4
Numero di slot per sensori / attuatori:
4
Tipo di connettore per la linea principale:
M12
Grado di inquinamento:
3
Max. amperaggio per presa / zoccolo:
3 A
Materiale del corpo dei contatti:
Altre leghe senza rame
Materiale della superficie dei contatti:
Zinco
Con indicazione LED:
sì
Con separazione di potenziale:
no
Con cavo fisso adatto per catena portacavi:
sì
Materiale (del corpo):
Plastica
Colore del corpo:
Grigio
Grado di protezione (IP):
IP68
Altezza:
18.2 mm



