WEIDMULLER - WEI1070140000 GH PT6


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Larghezza - 104 mm
Altezza - 181 mm
Profondità - 42 mm
Colore - Nero
Confezione
10 PZ
EAN
4032248825813
Codice prodotto
WEI1070140000
Cod. produttore
1070140000
Produttore
WEI
Materiale:
Plastica
Larghezza:
104 mm
Altezza:
181 mm
Profondità:
42 mm
Colore:
Nero
Grado di protezione (IP):
IP65
Qualità del materiale:
VTR (Vetroresina)
Con piastra di montaggio:
no
Con porta trasparente:
no
Tetto inclinato:
no
Numero di porte:
0
Fissaggio al palo:
no
Piastra di montaggio regolabile in profondità:
no
Numero di serrature:
0
Tipo di superficie:
Non trattato
Con porta di ventilazione:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Numero RAL:
9011
Adatto per montaggio metrico:
no
Con porta posteriore:
no