pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1068890000 BG GHDE PT6

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1068890000 BG GHDE PT6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Colore - Nero

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Larghezza - 104 mm

  • Altezza - 25 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248824120

Codice prodotto

WEI1068890000

Cod. produttore

1068890000

Produttore

WEI

Modello:

Altri

Colore:

Nero

Grado di protezione (IP):

IP65

Larghezza:

104 mm

Altezza:

25 mm

Custodia in plastica per dispositivi elettrici, elettromeccanici e pneumatici, oltre che per circuiti stampati. Adatta all'uso in ambienti difficili a livello meccanico e chimico. Il montaggio a muro può essere realizzato utilizzando fori di montaggio o piedini di montaggio.