pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1065020000 VSSC6 RS485 PA EX

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1065020000 VSSC6  RS485 PA EX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale DC - 12...12 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa DC - 35 V

  • Corrente nominale di carico - 300 A

  • Livello di protezione filo-terra - 94 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4032248830251

Codice prodotto

WEI1065020000

Cod. produttore

1065020000

Produttore

WEI

Tensione nominale DC:

12...12 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa DC:

35 V

Corrente nominale di carico:

300 A

Livello di protezione filo-terra:

94 V

Livello di protezione Up (filo-terra):

94 V

Frequenza:

113.6...113.6 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

12.4 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Scaricatore di sovratensione per rete dati tipo/modello Weidmuller 1065020000 - VSSC6 RS485 PA EX