WEIDMULLER - WEI1064600000 VSSC6 MOV 60VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 60...60 V
Tensione nominale DC - 85...85 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 1 kA
Tensione massima continuativa AC - 75 V
Tensione massima continuativa DC - 106 V
Confezione
8 PZ
EAN
4032248829897
Codice prodotto
WEI1064600000
Cod. produttore
1064600000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
60...60 V
Tensione nominale DC:
85...85 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
1 kA
Tensione massima continuativa AC:
75 V
Tensione massima continuativa DC:
106 V
Corrente nominale di carico:
12 A
Livello di protezione filo-terra:
269 V
Livello di protezione Up (filo-terra):
269 V
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
7.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20