WEIDMULLER - WEI1064080000 VSSC4 TAZ 24VAC/DC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 24...24 V
Tensione nominale DC - 34...34 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 0.1 kA
Tensione massima continuativa AC - 30 V
Tensione massima continuativa DC - 42 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248829491
Codice prodotto
WEI1064080000
Cod. produttore
1064080000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
24...24 V
Tensione nominale DC:
34...34 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
0.1 kA
Tensione massima continuativa AC:
30 V
Tensione massima continuativa DC:
42 V
Corrente nominale di carico:
20 A
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20