pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1063780000 VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1063780000 VSSC4 CL FG48VAC/DC0.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale AC - 48...48 V

  • Tensione nominale DC - 68...68 V

  • C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA

  • Tensione massima continuativa AC - 60 V

  • Tensione massima continuativa DC - 85 V

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4032248829231

Codice prodotto

WEI1063780000

Cod. produttore

1063780000

Produttore

WEI

Tensione nominale AC:

48...48 V

Tensione nominale DC:

68...68 V

C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):

2.5 kA

Tensione massima continuativa AC:

60 V

Tensione massima continuativa DC:

85 V

Corrente nominale di carico:

500 A

Frequenza:

5...5 MHz

Metodo di montaggio:

Guida DIN 35mm

Collegamento 1:

Morsetto

Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):

no

Con contatto di segnalazione a distanza:

no

Segnalazione su apparecchio:

Nessuno

Versione antideflagrante:

Larghezza di montaggio:

6.2 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Dispositivo di protezione contro le sovratensioni per l'IT e la metrologia. Il dispositivo deve essere installato vicino al dispositivo da proteggere.