WEIDMULLER - WEI1063740000 VSSC4 CL 48VAC/DC 0.5A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 48...48 V
Tensione nominale DC - 68...68 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 2.5 kA
Tensione massima continuativa AC - 60 V
Tensione massima continuativa DC - 85 V
Confezione
10 PZ
EAN
4032248829095
Codice prodotto
WEI1063740000
Cod. produttore
1063740000
Produttore
WEI
Tensione nominale AC:
48...48 V
Tensione nominale DC:
68...68 V
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
2.5 kA
Tensione massima continuativa AC:
60 V
Tensione massima continuativa DC:
85 V
Corrente nominale di carico:
500 A
Frequenza:
5...5 MHz
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Collegamento 1:
Morsetto
Con dispositivo di controllo (Pro-Active-Control):
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Nessuno
Versione antideflagrante:
sì
Larghezza di montaggio:
6.2 mm
Grado di protezione (IP):
IP20