WEIDMULLER - WEI1063500000 WQV 70/95/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 232 A
Dimensione modulare (Passo) - 27 mm
Colore - Grigio
Confezione
5 PZ
EAN
4008190028329
Codice prodotto
WEI1063500000
Cod. produttore
1063500000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
232 A
Dimensione modulare (Passo):
27 mm
Colore:
Grigio
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
no
Tensione nominale:
1000 V
Con protezione contro i contatti accidentali:
no