WEIDMULLER - WEI1061200000 WEW 35/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore - Beige
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio - Avvitabile
Larghezza - 8 mm
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190030230
Codice prodotto
WEI1061200000
Cod. produttore
1061200000
Produttore
WEI
Colore:
Beige
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tipo di bloccaggio:
Avvitabile
Larghezza:
8 mm
Materiale:
Plastica
Altezza:
56 mm
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
HB
Profondità:
46.5 mm
Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.



