WEIDMULLER - WEI1060410000 BVF 7.62HP/04/180 SN BK BX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 4
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Tipo di connessione - Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti - 7.62 mm
Corrente nominale In - 51 A
Confezione
45 PZ
EAN
4032248810116
Codice prodotto
WEI1060410000
Cod. produttore
1060410000
Produttore
WEI
Numero di poli:
4
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Tipo di connessione:
Circuito stampato - cavo
Passo dei contatti:
7.62 mm
Corrente nominale In:
51 A
Numero di righe di contatti:
1
Tipo di collegamento elettrico:
Altri
Colore del corpo:
Nero
Passo del connettore:
7.62 mm
Tensione nominale:
1000 V
Materiale della superficie dei contatti:
Stagno
Tensione nominale di picco:
6 kV
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Categoria di sovratensione:
II
Grado di inquinamento:
2
Materiale del corpo isolante:
Altri
Temperatura di esercizio:
-50...125 °C
Tipo di fissaggio al circuito stampato:
Altri
Tipo di nastratura:
Altri


