WEIDMULLER - WEI1057940000 SAI-T-5-M12/M12 B-COD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 5
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Tensione nominale - 60 V
Corrente nominale In - 4 A
Schermato - sì
Confezione
1 PZ
EAN
4032248798001
Codice prodotto
WEI1057940000
Cod. produttore
1057940000
Produttore
WEI
Numero di poli:
5
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Tensione nominale:
60 V
Corrente nominale In:
4 A
Schermato:
sì
Grado di inquinamento:
3
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Adattatore per la distribuzione e il trasferimento di segnali elettrici a un dispositivo periferico a valle.