WEIDMULLER - WEI1055460000 WQV 35/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 112 A
Dimensione modulare (Passo) - 16 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4008190130275
Codice prodotto
WEI1055460000
Cod. produttore
1055460000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
112 A
Dimensione modulare (Passo):
16 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì