WEIDMULLER - WEI1055060000 WQV 10/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 63 A
Dimensione modulare (Passo) - 9.9 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
EAN
4008190188245
Codice prodotto
WEI1055060000
Cod. produttore
1055060000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
63 A
Dimensione modulare (Passo):
9.9 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì