pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1054760000 WQV 6/3

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1054760000 WQV 6/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 3

  • Corrente nominale In - 57 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 8 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4008190174163

Codice prodotto

WEI1054760000

Cod. produttore

1054760000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

3

Corrente nominale In:

57 A

Dimensione modulare (Passo):

8 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

400 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.