WEIDMULLER - WEI1054660000 WQV 4/4


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 4
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190095758
Codice prodotto
WEI1054660000
Cod. produttore
1054660000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
4
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
400 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì