WEIDMULLER - WEI1054460000 WQV 2.5/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 10
Corrente nominale In - 32 A
Dimensione modulare (Passo) - 5.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
4008190135089
Codice prodotto
WEI1054460000
Cod. produttore
1054460000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
10
Corrente nominale In:
32 A
Dimensione modulare (Passo):
5.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì


