pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1052560000 WQV 10/2

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1052560000 WQV 10/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Ponticello trasversale

  • Numero di morsetti ponticellati - 2

  • Corrente nominale In - 76 A

  • Dimensione modulare (Passo) - 9.9 mm

  • Colore - Giallo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190154943

Codice prodotto

WEI1052560000

Cod. produttore

1052560000

Produttore

WEI

Modello:

Ponticello trasversale

Numero di morsetti ponticellati:

2

Corrente nominale In:

76 A

Dimensione modulare (Passo):

9.9 mm

Colore:

Giallo

Metodo di montaggio:

Avvitabile

Isolato:

Tensione nominale:

800 V

Testato per esplosioni categoria "Ex e":

no

Con protezione contro i contatti accidentali:

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.