WEIDMULLER - WEI1052050000 SAIE-M12B-5-1.5U-FP-M16


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di contatto - Presa(femmina)
Materiale della superficie dei contatti - Oro
Grado di protezione IP (montato) - IP67
Confezione
1 PZ
EAN
4032248791071
Codice prodotto
WEI1052050000
Cod. produttore
1052050000
Produttore
WEI
Tipo di contatto:
Presa(femmina)
Materiale della superficie dei contatti:
Oro
Grado di protezione IP (montato):
IP67
Connettore circolare per installazione. Con collegamento tramite cavo.