WEIDMULLER - WEI1051960000 WQV 4/2


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati - 2
Corrente nominale In - 41 A
Dimensione modulare (Passo) - 6.1 mm
Colore - Giallo
Confezione
1 PZ
EAN
4008190026486
Codice prodotto
WEI1051960000
Cod. produttore
1051960000
Produttore
WEI
Modello:
Ponticello trasversale
Numero di morsetti ponticellati:
2
Corrente nominale In:
41 A
Dimensione modulare (Passo):
6.1 mm
Colore:
Giallo
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Isolato:
sì
Tensione nominale:
800 V
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Con protezione contro i contatti accidentali:
sì