pagina iniziale

WEIDMULLER - WEI1050180000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL

WEIDMULLER
copiacopia
WEIDMULLER - WEI1050180000 WAP 16+35 WTW 2.5-10 BL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Piastra terminale -

  • Separatore -

  • Colore - Blu

  • Spessore - 1.5 mm

  • A scatto - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4008190013899

Codice prodotto

WEI1050180000

Cod. produttore

1050180000

Produttore

WEI

Piastra terminale:

Separatore:

Colore:

Blu

Spessore:

1.5 mm

A scatto:

no

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V0

Piastra terminale e intermedia per la protezione da contatto di parti sotto tensione delle morsettiere. La piastra è usata inoltre per la separazione visivamente riconoscibile dei circuiti elettrici per evitare errori di cablaggio.