WEIDMULLER - WEI1049240000 WFF 120 NFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile - 6...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1 - Connessione a bullone
Corrente nominale In - 269 A
Colore - Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile - 6...150 mm²
Confezione
4 PZ
EAN
4050118255140
Codice prodotto
WEI1049240000
Cod. produttore
1049240000
Produttore
WEI
Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:
6...150 mm²
Tipo di connessione elettrica 1:
Connessione a bullone
Corrente nominale In:
269 A
Colore:
Beige
Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:
6...150 mm²
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:
6...150 mm²
Numero di piani:
1
Numero di punti di serraggio per piano:
2
Tensione nominale:
500 V
Piani ponticellati internamente:
no
Necessaria piastra di chiusura:
no
Materiale del corpo isolante:
Termoplastico
Larghezza:
42 mm
Altezza:
132 mm
Testato per esplosioni categoria "Ex e":
no
Temperatura di esercizio:
-50...120 °C
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0
Profondità:
72.5 mm
Adatto a materiale conduttore:
Rame


