WEIDMULLER - WEI1045540000 VG16 HQ K68 11,5-15,5SH


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Plastica
Grado di protezione (IP) - IP68
Colore - Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
4032248779444
Codice prodotto
WEI1045540000
Cod. produttore
1045540000
Produttore
WEI
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Plastica
Grado di protezione (IP):
IP68
Colore:
Altri
Dimensione nominale filettatura passo gas / NPT:
Altri
Qualità del materiale:
PC (Policarbonato)
Con serracavo:
sì
Superficie:
Altri
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Numero RAL:
1001